Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16.2mmパネルのカットアウト直径:16.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:グレーアクチュエータタイプ:ボタンプッシュボタンスイッチ及びインジケータ. 各スイッチには1個のコンタクトブロックが装着されていますが、最大で2個のコンタクトブロックを追加して、スイッチ1つあたり3個まで取り付けることができます(追加のコンタクトブロックについては、品番 ; 339-033 339-033 を参照)。 各コンタクトブロックは、常時開コンタクト1つと常時閉コンタクト1つを装備 定格電流: 5 A @ 250 V ac、4 A @ 24 V dc >機械的寿命: 10 6 回 寸法: パネル背後の奥行きは最大で45 mm、パネル厚さ7 mm、パネル切抜き16.2 mm 適切なレンズ / ランプについては、代表品番( ; 339-005 339-005 ) / ( ; 564-447 564-447 )を参照 16 mmの取り付けキットは、レンズ取り出し工具1個、16 mmのチューブ型金属スパナ1個、16 mmのプラスチック製サイドスパナ(品番 ; 338-894 338-894 を参照) 注文コード47005858 品番TH400100601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:16.2mm
パネルのカットアウト直径:16.2mm
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:グレー
アクチュエータタイプ:ボタン
プッシュボタンスイッチ及びインジケータ. 各スイッチには1個のコンタクトブロックが装着されていますが、最大で2個のコンタクトブロックを追加して、スイッチ1つあたり3個まで取り付けることができます(追加のコンタクトブロックについては、品番 ; 339-033 339-033 を参照)。 各コンタクトブロックは、常時開コンタクト1つと常時閉コンタクト1つを装備 定格電流: 5 A @ 250 V ac、4 A @ 24 V dc >機械的寿命: 10 6 回 寸法: パネル背後の奥行きは最大で45 mm、パネル厚さ7 mm、パネル切抜き16.2 mm 適切なレンズ / ランプについては、代表品番( ; 339-005 339-005 ) / ( ; 564-447 564-447 )を参照 16 mmの取り付けキットは、レンズ取り出し工具1個、16 mmのチューブ型金属スパナ1個、16 mmのプラスチック製サイドスパナ(品番 ; 338-894 338-894 を参照)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする