内容量1袋(50個)
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:22.5mmパネルのカットアウト直径:22.5mmコンタクト定格電流:6 A @ 250 V acアクチュエータ色:銀アクチュエータタイプ:ボタンIP67埋込型金属ボディ押ボタンスイッチ. 過酷な環境向けのソリューションとなる丈夫で薄型の金属ボディ押ボタン コンタクト定格: 6 A @ 250 V ac、10 A @ 24 V dc IP67等級のパネルシール 寸法: パネル背後の奥行きは48.4 mm、最大パネル厚さ8 mm、パネル切抜き22.5 mm
注文コード47005885
品番807603-601