内容量1袋(100個)
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16mmパネルのカットアウト直径:16mmイルミネーション:ありアクチュエータタイプ:ボタンコンタクト装置、レンズ、ランプは個別に購入する必要があります。 照光には、T1 3/4小型溝ランプを使用. 標準プッシュボタンスイッチランプホルダ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 個別のコンタクト装置が必要(代表品番 ; 417-7621 417-7621 を参照) 2個のコンタクト装置を各ユニットに取り付ければ、最大4つのSPCOコンタクトの切り替え機能
注文コード47005946
品番501000-601