501900-601 Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESS 47005955

Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16mmパネルのカットアウト直径:16mmアクチュエータタイプ:ボタンコンタクト装置、レンズ、ランプは個別に購入する必要があります。 照光には、T1 3/4小型溝ランプを使用. 標準プッシュボタンスイッチランプホルダ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 個別のコンタクト装置が必要(代表品番 ; 417-7621 417-7621 を参照) 2個のコンタクト装置を各ユニットに取り付ければ、最大4つのSPCOコンタクトの切り替え機能 注文コード47005955 品番501900-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:16mm
パネルのカットアウト直径:16mm
アクチュエータタイプ:ボタン
コンタクト装置、レンズ、ランプは個別に購入する必要があります。 照光には、T1 3/4小型溝ランプを使用. 標準プッシュボタンスイッチランプホルダ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 個別のコンタクト装置が必要(代表品番 ; 417-7621 417-7621 を参照) 2個のコンタクト装置を各ユニットに取り付ければ、最大4つのSPCOコンタクトの切り替え機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする