内容量1袋(100個)
仕様スイッチの動作:ラッチパネルのカットアウトサイズ:21 x 21mmパネルのカットアウト幅:21mmパネルのカットアウト高さ:21mmアクチュエータタイプ:ボタンSEV、VDE、DEMKO、NEMKO、UL、CSA. シリーズ25照光式スイッチボディ. このシリーズの照光式押ボタンスイッチは、直径16.2 mmの穴に取り付けます。長方形又は正方形のボディには、T-13/4電球又は対応する形状のレンズ付きベースが装着されます。金属製タブを移動するだけで保持又は非保持スイッチにすることができます。用途に応じて、1つ又は2つの接触端子を接続します。 接触端子、レンズ、電球は別売りです。
注文コード47005964
品番TH513108601