Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スイッチの動作:ラッチパネルのカットアウトサイズ:21 x 27mmパネルのカットアウト幅:27mmパネルのカットアウト高さ:21mmアクチュエータタイプ:ボタンSEV、VDE、DEMKO、NEMKO、UL、CSA. シリーズ25照光式スイッチボディ. このシリーズの照光式押ボタンスイッチは、直径16.2 mmの穴に取り付けます。長方形又は正方形のボディには、T-13/4電球又は対応する形状のレンズ付きベースが装着されます。金属製タブを移動するだけで保持又は非保持スイッチにすることができます。用途に応じて、1つ又は2つの接触端子を接続します。 接触端子、レンズ、電球は別売りです。 注文コード47005973 品番TH511108601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
パネルのカットアウトサイズ:21 x 27mm
パネルのカットアウト幅:27mm
パネルのカットアウト高さ:21mm
アクチュエータタイプ:ボタン
SEV、VDE、DEMKO、NEMKO、UL、CSA. シリーズ25照光式スイッチボディ. このシリーズの照光式押ボタンスイッチは、直径16.2 mmの穴に取り付けます。長方形又は正方形のボディには、T-13/4電球又は対応する形状のレンズ付きベースが装着されます。金属製タブを移動するだけで保持又は非保持スイッチにすることができます。用途に応じて、1つ又は2つの接触端子を接続します。 接触端子、レンズ、電球は別売りです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする