Saia-Burgess 押しボタンレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様アクセサリタイプ:レンズ併用可能製品:プッシュボタンスイッチレンズカラー:赤レンズ形状:長方形レンズ/取り付けキット. 標準的な16mmプッシュボタンスイッチ及びプッシュボタンスイッチランプホルダに最適. ディフューザとカラー透明フロントカバーからなる2部構造のポリカーボネートレンズ ディフューザは、スイッチ機能を表示するために標準的なドライパネル転写で印付け可能 16mm取り付けキットの内容: 1 x レンズ取り出し工具、1 x 16mm金属チューブスパナ、1 x 16mmプラスチックサイドスパナ 注文コード47006034 品番461412-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:レンズ
併用可能製品:プッシュボタンスイッチ
レンズカラー:赤
レンズ形状:長方形
レンズ/取り付けキット. 標準的な16mmプッシュボタンスイッチ及びプッシュボタンスイッチランプホルダに最適. ディフューザとカラー透明フロントカバーからなる2部構造のポリカーボネートレンズ ディフューザは、スイッチ機能を表示するために標準的なドライパネル転写で印付け可能 16mm取り付けキットの内容: 1 x レンズ取り出し工具、1 x 16mm金属チューブスパナ、1 x 16mmプラスチックサイドスパナ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする