SAIA-BURGESS
SAIA-BURGESSの 電子部品(オンボード)
SAIA-BURGESSの 能動部品
SAIA-BURGESSの ディスクリート
Saia-Burgess 押しボタンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アクセサリタイプ:レンズ併用可能製品:TP2シリーズレンズカラー:赤レンズ形状:長方形IP67スイッチ機構 / インジケータ用レンズ
注文コード
47006086
品番
TH561411000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:レンズ
併用可能製品:TP2シリーズ
レンズカラー:赤
レンズ形状:長方形
IP67スイッチ機構 / インジケータ用レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応