画像準備中

Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様静電容量:27pF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805 (2012M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:2 x 1.25 x 0.65mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.65mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:±300ppm/℃Samsung 0805 C0G / X5R MLCCシリーズリール 注文コード47008274 品番CL21C270JCANNNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量487種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:27pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0805 (2012M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:2 x 1.25 x 0.65mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.65mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:±300ppm/℃
Samsung 0805 C0G / X5R MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする