※通し軸形
シンフォニアテクノロジー
JC セルキャブクラッチ(通し軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
軸径(Φmm)
30
12
15
30
20
40
50
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008403
品番
JC-10
参考基準価格(税別)
¥118,680
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/4000
連結時/3600
静摩擦トルク(Nm)
100
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
33
許容総仕事量(J)
14×10
8
外径(Φmm)
186
幅(mm)
87.5
軸径(Φmm)
30
質量(kg)
8.7
適合
(電源箱)DMP-63/24A