曜日別特売
JC-2.5 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008412

※通し軸形

JC-2.5 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008412
JC-2.5 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008412

JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード47008412品番JC-2.5
参考基準価格(税別)¥57,740販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
最高回転数(min-1[r.p.m])
空転時/6000
連結時/5000
静摩擦トルク(Nm)25定格電圧 DC V24消費電力75℃(W)16許容総仕事量(J)4.5×108外径(Φmm)118幅(mm)66軸径(Φmm)20質量(kg)2.6適合(電源箱)DMP-20/24A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする