※通し軸形
シンフォニアテクノロジー
JC セルキャブクラッチ(通し軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
40
12
15
30
20
40
50
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008421
品番
JC-20
参考基準価格(税別)
¥215,740
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/3500
連結時/3000
静摩擦トルク(Nm)
200
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
40
許容総仕事量(J)
30×10
8
外径(Φmm)
236
幅(mm)
106
軸径(Φmm)
40
質量(kg)
17.5
適合
(電源箱)DMP-63/24A