曜日別特売
PB-1225/IMS PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジー 47008595

※PB/PBS

PB・PBS・RF ワーナーブレーキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径(Φmm)50
質量(kg)19
内容量1個注文コード47008595品番PB-1225/IMS
参考基準価格(税別)¥304,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
最高回転数(min-1[r.p.m])
空転時/3000
制動時/2400
静摩擦トルク(Nm)650定格電圧 DC V24消費電力75℃(W)22許容総仕事量(J)72×108外径(Φmm)311幅(mm)104.2軸径(Φmm)50質量(kg)19適合(電源箱)DMP-63/24A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする