※PB/PBS
シンフォニアテクノロジー
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
50
48
50
28
質量(kg)
26
12
19
26
6.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008604
品番
PB-1525/IMS
参考基準価格(税別)
¥413,340
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/2400
制動時/1800
静摩擦トルク(Nm)
1000
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
25
許容総仕事量(J)
92×10
8
外径(Φmm)
387
幅(mm)
1074
軸径(Φmm)
50
質量(kg)
26
適合
(電源箱)DMP-63/24A