※PRB-H
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
POB パウダブレーキ(軸付形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008805
品番
POB-10
参考基準価格(税別)
¥269,850
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
幅(mm)
233.5
外径(Φmm)
290
質量(kg)
33
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
消費電力75℃(W)
52.8
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
100
関連資料:
寸法図