曜日別特売
POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832

※PRB-H

POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832
POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832
POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832
POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832
POB-40 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008832

POB パウダブレーキ(軸付形)POB-40

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード47008832品番POB-40
参考基準価格(税別)¥1,805,210販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
¥1,798,000
軸径(Φmm)
45
幅(mm)
330
外径(Φmm)
395
質量(kg)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
消費電力75℃(W)
92
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
400
関連資料:寸法図

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする