曜日別特売

ACSB型多板空圧クラッチ・ブレーキ(ドライブリング付)

ACSB型多板空圧クラッチ・ブレーキ(ドライブリング付) - 小倉クラッチ

応答が早いので急速な起動、停止が行えます。
熱放散能力が大きいので高頻度の使用に耐えます。
薄型設計なので、取付スペースが小さくて済みます。
空気圧コントロールによるトルクの調整が容易に行え、起動時間の調整ができます。
調整ナットによりディスクの摩耗調整が容易に行えます。
構造が堅牢なので過酷な使用に耐えます。

用途
パワープレス、フォーミングプレス、板金機械、紙工機械、伸線機に。
パワープレス:クランク軸の起動・停止に。
フォーミングプレス:主軸の起動・停止に。
板金機械:ラムの起動・停止に。
紙工機械:カッタの起動・停止に。
伸線機:中間軸の起動・停止に。
仕様
もどし圧(MPs):0.25、クラッチ・ブレーキユニット
機能
寸動
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
トルク(N・m)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06080939ACSB100138-92561453301000、静:1300、動:100050
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06081000ACSB580138-92522555855800、静:7600、動:5800105
オープン
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06081018ACSB800138-92422956608000、静:10600、動:8000120
オープン
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06081316ACSB280138-92511884552800、静:3700、動:280080
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06081910ACSB400138-92432155204000、静:5300、動:400090
オープン
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06082190ACSB170138-92451603951700、静:2200、動:170065
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする