※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
パーツフィーダ EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
3.0
注文コード
47009776
品番
EA-45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥229,000
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
質量(kg)
(駆動部)115
高さ(mm)
(駆動部)280
外径(Φmm)
(駆動部)460
定格電流(A)
3.0
電源電圧(V)
200
振動数
100~180Hz