※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ ERシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF 定格電流(A)1.0 注文コード47009785 品番ER-25BL
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)(駆動部)260 高さ(mm)(駆動部)198 質量(kg)(駆動部)30 電源電圧(V)200 定格電流(A)1.0 振動数50〜90Hz 適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF
注意
※ボウルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする