※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
パーツフィーダ ERシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
定格電流(A)
2.5
注文コード
47009846
品番
ER-45BL
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
適合・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
(駆動部)460
高さ(mm)
(駆動部)286
質量(kg)
(駆動部)115
電源電圧(V)
200
定格電流(A)
2.5
振動数
50〜90Hz
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
注意
※ボウルは付属していません。