※V-20B
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
バイブレータ V形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010004
品番
V-30C-200V-50HZ
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
振動数
(VPM)3000
電圧×電流(VA)
500
適合
(制御器)C4-5B
衝撃力(kg)
180