※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
バイブレータ V形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010022
品番
V-4C-100V-50HZ
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50
電圧(V)
100
振動数
(VPM)6000
電圧×電流(VA)
80
適合
(制御器)C4-5B
衝撃力(kg)
10