※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010616
品番
LFB-04-200/220V
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
(シュート/最大)0.4
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
定格電圧(V)
200/220
定格電流(A)
0.08
最大幅(mm)
(シュート)30
振動数
100〜180Hz
最大長(mm)
(シュート)300