※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010756
品番
LFB-400
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
(コントローラ)C10-1VF
質量(kg)
(駆動部)5.0
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
定格電流(A)
0.08
振幅(mm)
(最大)0.65
振動数
80〜110Hz