※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
小形電磁フィーダ CF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-1VCF
注文コード
47010853
品番
CF-1-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥124,000
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-1VCF
質量(kg)
(適合トラフ)0.7〜2.0
コイル定格電圧(V)
100/110
振動数
(駆動)50〜70Hz
最大長(mm)
(トラフ)500
コイル電流(A)
1
注意
※トラフは付属しておりません。