シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
小形電磁フィーダ CF形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-1VCF
注文コード
47010862
品番
CF-1-200V
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-1VCF
質量(kg)
(適合トラフ)0.7〜2.0
コイル定格電圧(V)
200/220
振動数
(駆動)50〜70Hz
最大長(mm)
(トラフ)500
コイル電流(A)
0.5
注意
※トラフは付属しておりません。