※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
小形電磁フィーダ CF形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-1VCF
注文コード
47010871
品番
CF-2-100V
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-1VCF
質量(kg)
(適合トラフ)2.0〜4.5
コイル定格電圧(V)
100/110
振動数
(駆動)50〜70Hz
最大長(mm)
(トラフ)700
コイル電流(A)
1
注意
※トラフは付属しておりません。