※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-2-200V 小形電磁フィーダ CF形 シンフォニアテクノロジー 47010887 CF-2-200V 小形電磁フィーダ CF形 シンフォニアテクノロジー 47010887

小形電磁フィーダ CF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(コントローラ)C10-1VCF 注文コード47010887 品番CF-2-200V
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る
適合(コントローラ)C10-1VCF 質量(kg)(適合トラフ)2.0〜4.5 コイル定格電圧(V)200/220 振動数(駆動)50〜70Hz 最大長(mm)(トラフ)700 コイル電流(A)0.5
注意
※トラフは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする