※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
小形電磁フィーダ CF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-1VCF
注文コード
47010896
品番
CF-3-200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-1VCF
質量(kg)
(適合トラフ)3.0〜9.0
コイル定格電圧(V)
200/220
振動数
(駆動)50〜70Hz
最大長(mm)
(トラフ)800
コイル電流(A)
1
注意
※トラフは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47010896
CF-3-200V
66410210
CF-3B-200V
小形電磁フィーダ CF形(駆動部)
シンフォニアテクノロジー
1個
¥
249,800
税込
¥
274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)