シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
小形電磁フィーダ CF形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-3VF
注文コード
47010905
品番
CF-4-200V
参考基準価格(税別)
¥987,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-3VF
質量(kg)
(適合トラフ)10.0〜20.0
コイル定格電圧(V)
200/220
振動数
(駆動)45〜60Hz
最大長(mm)
(トラフ)950
コイル電流(A)
3
注意
※トラフは付属しておりません。