曜日別特売

張力制御機

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード47011404品番PCM102
参考基準価格(税別)¥120,120販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
適合機種
POC/POB-0.3~20
PRB-1.2~20
入力電圧
AC200/220W
50/60Hz
質量(kg)7.0寸法H(mm)21寸法A(mm)141寸法F(mm)127寸法D(mm)231寸法E(mm)216寸法B(mm)246出力電圧(V)HIGH:DC0~24/LOW:DC0~12寸法C(mm)90寸法I(mm)7寸法J(mm)7容量(W)100寸法G(mm)79寸法K(mm)1.2塗装色マンセルN-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする