SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47013698
品番
SMB5-J-P-H-RA-TH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付方式
PCBマウント
シリーズ
SMB5
端子種別
スルーホール
電池
スタンダード
ケーブル
同軸
材質(ボディ)
金めっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
0〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金