Samtec SMPコネクタ メス ライトアングル 50Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブルマイクロ波 注文コード47013768 品番SMP-J-C-GF-RA-CS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はケーブルなど2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 電池スタンダード ケーブルマイクロ波 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)20 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル 接合型スナップオン コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする