SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ジャンパピン / ショートピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
タイプ:シャントコンタクト数:2ピッチ:2.54mmオス・メス:メス色:黒行数:1幅:1.27mm深さ:3.3mmシリーズ:SNMコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:錫向き:ストレート
注文コード
47014109
品番
SNM-100-BK-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:シャント
コンタクト数:2
ピッチ:2.54mm
オス・メス:メス
色:黒
行数:1
幅:1.27mm
深さ:3.3mm
シリーズ:SNM
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:錫
向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応