SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ジャンパピン / ショートピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:シャントコンタクト数:2ピッチ:2.54mmジェンダー:メス色:黒行数:1長さ:5.08mm幅:2.54mm深さ:6.1mmシリーズ:SNTコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:金向き:ストレート
注文コード
47014118
品番
SNT-100-BK-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:シャント
コンタクト数:2
ピッチ:2.54mm
ジェンダー:メス
色:黒
行数:1
長さ:5.08mm
幅:2.54mm
深さ:6.1mm
シリーズ:SNT
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:金
向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応