仕様Samtec SFPケーブルアセンブリ. SFPホットプラグ対応産業用ケーブルアセンブリはSamtec製です。 シングルチャンネル(2ペア)プラグ間ケーブルアセンブリは最大10 Gbpsで転送でき、SFP+に準拠しています。 非イコライザ32 AWGケーブルは各種長さが用意され、MECTコネクタ及びSFPKケージキットとかん合するように設計されています。 代表品番は< 159-981') 159-981/ (コネクタ)、ケージキット製品は< 123-6849') 123-6849/です。. 特長と利点:. ホットプラグ対応 データ転送速度: 最大10 Gbps SFP+に準拠. 用途. 通信 データ スイッチ ルータ メディアコンバータ