Samtec ピンヘッダ BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:BBSピッチ:2.54mmコンタクト数:12行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.18mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電流:1AこのBBLシリーズ基板対基板スタッキングヘッダストリップのかん合相手: SLシリーズの低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズのソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。. 2.54 mm機械加工基板スタッキング端子ストリップ - BBSシリーズ. BBSシリーズの基板対基板スルーホールスタッキングストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、標準プロファイルを備えた1列タイプです。 BBSシリーズの基板対基板ヘッダ端子ストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルを備えています。 この基板対基板スタッキングヘッダ端子ストリップが使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBS-XXX-X-A: ピンの肩の高さが5.33 mm 品番BBS-XXX-X-B: ピンの肩の高さが8.51 mm 注文コード47014845 品番BBS-112-G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:BBS
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:3.18mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:1A
このBBLシリーズ基板対基板スタッキングヘッダストリップのかん合相手: SLシリーズの低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズのソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。. 2.54 mm機械加工基板スタッキング端子ストリップ - BBSシリーズ. BBSシリーズの基板対基板スルーホールスタッキングストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、標準プロファイルを備えた1列タイプです。 BBSシリーズの基板対基板ヘッダ端子ストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルを備えています。 この基板対基板スタッキングヘッダ端子ストリップが使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBS-XXX-X-A: ピンの肩の高さが5.33 mm 品番BBS-XXX-X-B: ピンの肩の高さが8.51 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする