Samtec ピンヘッダ FTMHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47015089 品番FTMH-110-03-L-DH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTMH
ピッチ:1mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:1.65mm
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:2.5A
CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする