仕様
シリーズ:FTMH
ピッチ:1mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:1.65mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:2.5A
CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応