商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:FTSH
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:1.75A
FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃注文コード47015405品番FTSH-110-02-L-DH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571販売価格(税別)