画像準備中

Samtec ピンヘッダ HTSWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1550個) 注文コード47015895 品番HTSW-105-07-G-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:HTSW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:400 V ac, 450 V ac, 500 V ac, 550 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする