内容量1個
仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:40行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.2mmテールピン長:3.5mm端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1Aヘッダ - TMSシリーズ. ストレート又は90°オスストリップ(1.27 mmピッチ / 基板はんだ付けタイプ) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ A:11.43 mm、B:5.84 mm、C:3.05 mm 90° B:5.84 mm
注文コード47016613
品番TMS-140-01-S-S