TSM-110-01-L-SH Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC 47016665

Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:TSMピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:1ボディ向き:ライトアングル対応ピン長:5.84mm取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:7ATSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。注文コード47016665品番TSM-110-01-L-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様
シリーズ:TSM
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:5.84mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:7A
TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする