画像準備中

ドアレール 部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47018142 品番56-3041-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

住宅からオフィスなどにいたるまで、さまざまな場面でご使用いただける引戸金物です。
抜群の耐久性です。
動きはメンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかです。
取り付けが簡単な面付けタイプのハンガーパーツを採用しています。
キャッチ力を調整できる上ストッパー付です。
扉を吊り込んだ状態で、上下調整が行えます。
ガラスホルダーのカバープレートはさまざまな空間にマッチするよう、2種類のデザインと各種仕上げが選べます。
扉の下部は、下レールやガイドなど多様な選択肢をご用意しています。
オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。

仕様
扉幅:1200mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚: 18〜26mm
扉質量:25kg以下(扉1枚当り)
部品名称上レール(2500mm)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする