ドアレール 部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47018291 品番AF-25-P02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

住宅からオフィスなどにいたるまで、さまざまな場面でご使用いただける引戸金物です。
抜群の耐久性です。
動きはメンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかです。
取り付けが簡単な面付けタイプのハンガーパーツを採用しています。
キャッチ力を調整できる上ストッパー付です。
扉を吊り込んだ状態で、上下調整が行えます。
ガラスホルダーのカバープレートはさまざまな空間にマッチするよう、2種類のデザインと各種仕上げが選べます。
扉の下部は、下レールやガイドなど多様な選択肢をご用意しています。
オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。

仕様
扉幅:804〜1500 mm
扉高さ:製作可能サイズ2700 mm以下
中桟なしの扉サイズ:幅900×高さ2200 mm以下
ガラス厚:5、6 mm
扉質量:80 kg以下(扉1枚当り)
扉上下調整範囲:上方向に1 mm、下方向に4 mm
使用推奨温度範囲:5 ℃〜 40 ℃
アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
部品名称パッキン(5mmガラス用2500mm)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする