BRT-L6-10CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) おねじ(段付) ねじの呼びM6取付長10mm 1個 BRT-L6-10CR 47019445

BRT-L6-10CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 47019445 BRT-L6-10CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 47019445

ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47019445 品番BRT-L6-10CR
在庫数量:残り41点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)快削黄銅 材質(取付部)快削黄銅 ねじの呼びM6 高さT(mm)30 取付長(mm)10 用途配電盤、制御機器、分電盤など 質量(g)40 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部おねじ(段付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする