ダイカストモダンつまみ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上(本体)ブラックニッケルめっき 注文コード47019691 品番MKZ-15BNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は寸法A・仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類特殊形 仕上(本体)ブラックニッケルめっき 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47019691 MKZ-15BNI 09368353 MKZ-15BNI ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368335
2022-04-06
用途:
食器棚の扉が折れたものを補修
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

綺麗な金色で安っぽく見えなくていいが、取付の為の裏ねじ山の材質がもろく、常識程度の力で締めるも山が崩れてしまう。必要最小限の(固定されて回らない程度)力である程度固定されたら、それ以上締め付けることはしないように注意しないといけない。

対象商品:
09368405
2019-03-22
用途:
我が家の取っ手
卸売・小売業

ホームセンターにはない。ちよっと、かっこいい取っ手。黒っぽさが家具を高級なものになりました。

対象商品:
09368335
2019-02-10
用途:
木製引き出し
サービス業

木製引き出しの取っ手を新しいものに変えた。同封の付属していたネジでOKでした。形も美しく、色&艶も素晴らしい。古い家具が見違える程の印象。買って良かったです。

対象商品:
09368405
2018-10-10
用途:
洗面キャビネットのリフォーム
製造業

機能的な形状で質感があって、高級感もあり選んで良かった。色が黒となっていたが黒っぽいレベルであった。真っ黒の艶消しがあれば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする