※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47019822
品番
SAZ-122
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
85
長さL(mm)
122
グリップ径(Φmm)
10
仕上
(本体)クロムめっき
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
30
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形