※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の ローレットノブ
ローレットつまみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47019831
品番
SRT-L6-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
ねじの呼び
M6
高さT(mm)
30
取付長(mm)
10
用途
配電盤、制御機器、分電盤など
質量(g)
40
種類
丸形
仕上
(本体)鏡面研磨
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応