Samtec ピンヘッダ TSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:TSピッチ:2.54mmコンタクト数:9行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:4.22mmテールピン長:3.96mm端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:1AこのTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 注文コード47020043 品番TS-109-G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:TS
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:9
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:4.22mm
テールピン長:3.96mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:1A
このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする